Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC128064A6W-BNMLW-V2 LCD-GRAFIKANZEIGE, 128X64, BSTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2675690
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC128064A6W-BNMLW-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichensatz: Keine Schriftart
  • Modulgröße: 93mm x 70mm
  • Anzeige: Weiß auf Blau
  • Produktpalette: -
  • Auflösung: 128 x 64 Pixel
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Anzeigemodus: Transmissiv
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: BSTN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Grafische, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MC128064A6W-BNMLW-V2, 2675690, 267-5690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,33*
    € 51,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,51*
    € 48,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,84*
    € 42,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,46*
    € 37,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,85*
    € 35,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,88*
    € 33,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,41*
    € 27,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.