Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG 0105 05 DIN-STECKVERBINDER BUCHSE, 5POS, CHASSIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2677770
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0105 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din buchsen
Steckverbindermontage: Chassismontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: -
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Produktpalette: 0105 Series
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, LUMBERG, 0105 05, 2677770, 267-7770
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,37*
    € 2,17*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,27*
    € 2,20*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,16*
    € 2,28*
    Lager 139
    712
    1
    € 14,99*
    ab € 1,23*
    € 2,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0131 05
    ab € 3,34*
    Zubehör
    Lumberg
    0137 05
    ab € 5,00*
    Zubehör
    Lumberg
    0131 05-1
    ab € 24,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.