Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SI7997DP-T1-GE3 MOSFET 2FACH P-KANAL -20.8V, POWERPAK SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2679706
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI7997DP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 60 A
  • Produktpalette: TrenchFET Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 60 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.0045 ohm
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.0045 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 46 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: 46 W
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PowerPAK SO
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, VISHAY, SI7997DP-T1-GE3, 2679706, 267-9706
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,934*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.