Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER JSK5012S15 DC/DC-WANDLER, 15V, 3.33A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2679766
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JSK5012S15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: JSK50 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Einstellbar
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 11 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 25.4 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 50.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 50 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.33 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, JSK5012S15, 2679766, 267-9766
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 76,13*
    € 89,42*
    10
    Frei Haus
    ab € 69,876*
    € 92,053*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 73,68*
    € 111,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,61*
    € 132,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,61*
    € 130,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,03*
    € 120,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,02*
    € 113,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 90,98*
    € 108,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 84,91*
    € 101,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,68*
    € 87,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.