Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP7940MT-I/SN ECHTZEITUHR MIT SRAM, 64B, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2687514
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP7940MT-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
I2C Bus
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Takt-IC: SOIC
  • Uhrzeitformat: HH:MM:SS
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Takt-IC: Alarm-RTC
  • Datumsformat: Wochentag, Tag, Monat, Jahr
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, real time clock, Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, MICROCHIP, MCP7940MT-I/SN, 2687514, 268-7514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,602*
      
    Preis gilt ab 33.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3300 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 6600 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 9900 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 16500 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 33000 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.