Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0473002.MRT1L SICHERUNG, AXIAL, 2A, TRÄGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2688752
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0473002.MRT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
Produktpalette: PICO II Slo-Blo 473 Series
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB Sicherung, axiale sicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0473002.MRT1L, 2688752, 268-8752
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,711*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.