Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbaustein, 53.3 V, DO-219AB, 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2690082
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMF33A-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 53.3 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, VISHAY, SMF33A-E3-08, 2690082, 269-0082
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0826*
    € 0,4448*
    Lager 139
    32725
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0697*
    € 0,5044*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,162*
    € 0,554*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,233*
    € 0,8134*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5044*
    € 0,60024
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1909*
    € 0,22717
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1867*
    € 0,22217
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1433*
    € 0,17053
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1331*
    € 0,15839
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,522* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.