Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 200W; 36,7V; 3,8A; Unidirektional; SMF; Rolle,Band; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 200W; 36,7V; 3,8A; Unidirektional; SMF; Rolle,Band; ESD
Diode: TVS; 200W; 36,7V; 3,8A; Unidirektional; SMF; Rolle,Band; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-SMF33A-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMF33A-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMF
Rückspannung max.: 33V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3,8A
Durchbruchspannung: 36,7V
Leck strom: 0,1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: eSMP®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0814*
€ 0,4522*
1 Tag
47740
5
€ 14,99*
ab € 0,0742*
€ 0,52*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,162*
€ 0,564*
1
€ 5,95*
ab € 0,233*
€ 0,8134*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.