Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 24 V, 1 W, DO-213AB, 2 Pin(s), 175 °C, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2690165
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZMY24-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Produktpalette: ZMY
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 24 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-213AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, ZMY24-GS08, 2690165, 269-0165
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,0916*
    € 0,1316*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0795*
    € 0,3896*
    Lager 139
    5318
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0928*
    € 0,4984*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4984*
    € 0,5931
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3834*
    € 0,45625
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3283*
    € 0,39068
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1798*
    € 0,21396
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1478*
    € 0,17588
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1217*
    € 0,14482
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1194*
    € 0,14209
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0928*
    € 0,11043
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,492* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.