Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 24V; SMD; Rolle,Band; DO213AB,MELF glass; ZMY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 24V; SMD; Rolle,Band; DO213AB,MELF glass; ZMY
Diode: Zener; 1W; 24V; SMD; Rolle,Band; DO213AB,MELF glass; ZMY
Artikel-Nr.:
     2805-ZMY24-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZMY24-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB;MELF glass
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 24V
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: ZMY
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, vishay diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1316*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0795*
€ 0,3896*
2 Tage
5318
5
€ 14,99*
ab € 0,0928*
€ 0,4984*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3896*
€ 0,46362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.