Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRBTNV1501 METALLSCHICHTWIDERSTAND, 1K5, 0,1%, 1405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2692298
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRBTNV1501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: CSR Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRBTNV1501, 2692298, 269-2298
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,149*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1501FB300
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1501
    ab € 0,0108*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX1K5
    ab € 0,0202*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-1K5FI
    ab € 0,0802*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-1K5FI
    ab € 0,0241*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1501BB100
    ab € 0,275*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.