Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMA02040C1501FB300 Widerstand 1500 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay MMA02040C1501FB300 Widerstand 1500 Ohm Metall
Vishay MMA02040C1501FB300 Widerstand 1500 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     139-3087803
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1501FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1500 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
204105
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0239*
€ 0,1979*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,202*
20
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0587*
€ 0,2158*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1979*
€ 0,2355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,9895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV1501
ab € 0,193*
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV1501
ab € 0,148*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1501
ab € 0,0111*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX1K5
ab € 0,0203*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-1K5FI
ab € 0,0349*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-1K5FI
ab € 0,0232*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E1501BB100
ab € 0,275*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE1K5
ab € 0,0209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.