Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
NEOHM - TE CONNECTIVITY CRG0402F18K DICKSCHICHTWIDERSTAND 18K 1% 0.063W 0402
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2692936
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
CRG0402F18K
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
CRG Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
62.5 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0402 [Metrisch 1005]
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
50 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.5 mm
Produktlänge:
1.02 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
18 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
NEOHM - TE CONNECTIVITY
,
CRG0402F18K
,
2692936
,
269-2936
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00285*
Preis gilt ab 30.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00512*
€ 0,00609
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00489*
€ 0,00582
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00406*
€ 0,00483
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00336*
€ 0,004
pro Stück
ab 30000000 Stück
€ 0,00285*
€ 0,00339
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay CRCW040218K0FKED Widerstand 18000 Ohm Keramik
Vishay
CRCW040218K0FKED
ab € 0,0067*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCSR04X1802FTL DICKSCH.WIDERSTAND 18K 1% 0.0625W 0402
Multicomp
MCSR04X1802FTL
ab € 0,00224*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR04X1802FTL DICKSCH.WIDERSTAND 18K 1% 0.0625W 0402
Multicomp
MCWR04X1802FTL
ab € 0,00163*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR04X1802FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 18K, 1%, 0.0625W
Multicomp
MCWR04X1802FTL
ab € 0,00072*
Ähnlich
WALSIN WR04X1802FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 18K 1% 50V 0402
Walsin
WR04X1802FTL
ab € 0,00203*
Ähnlich
Walsin WR04X1802FTL WR04X1802FTL Dickschicht-Widerstand 18 kΩ SMD 0402 0.0625 W 1 % 10000 St. Tape on Full reel
Walsin
WR04X1802FTL
ab € 0,00068*
Ähnlich
Yageo RC0402FR-0718KL RC0402FR-0718KL Dickschicht-Widerstand 18 kΩ SMD 0402 0.0625 W 1 % 10000 St. Tape on Full reel
Yageo
RC0402FR-0718KL
ab € 0,00102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen