Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0402FR-0718KL RC0402FR-0718KL Dickschicht-Widerstand 18 kΩ SMD 0402 0.0625 W 1 % 10000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2775046-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-0718KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Yageo RC0402FR-0718KL RC0402FR-0718KL Dickschicht-Widerstand 18 kΩ SMD 0402 0.0625 W 1 % 10000 St. Tape on Full reel

SMD Dickschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0402 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.0625 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Widerstandswert (Widerstand): 18 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
10000 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0402
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
RC0402FR-0718KL
Belastbarkeit (elektrisch):
0.0625 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
18 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, RC0402FR-0718KL, Widerstand, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00106*
€ 0,0016*
10000
€ 4,00*
ab € 0,00102*
€ 0,00162*
46 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00263*
500
€ 5,95*
ab € 0,00213*
€ 0,00433*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0016*
€ 0,0019
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00144*
€ 0,00171
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00134*
€ 0,00159
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00133*
€ 0,00158
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00131*
€ 0,00156
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00106*
€ 0,00126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW040218K0FKED
ab € 0,0067*
Ähnlich
Multicomp
MCSR04X1802FTL
ab € 0,00224*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X1802FTL
ab € 0,00164*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F18K
ab € 0,005*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F18K
ab € 0,00285*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF1802X
ab € 0,00377*
Ähnlich
Walsin
WR04X1802FTL
ab € 0,00203*
Ähnlich
Walsin
WR04X1802FTL
ab € 0,00068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.