Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
MELF-Widerstände - Oberflächenmontage
>
Artikel
TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0204C-1K8FI METALLSCH.WIDERSTAND 1K8 1% 0.25W 0204
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2693516
Hersteller:
TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
WRM0204C-1K8FI
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
MELF-Widerstände
Oberflächenmontage
Nennleistung:
250 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
MiniMELF 0204
Produktpalette:
WRM
Widerstandstechnologie:
Metallschichtwiderstand
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
-
Nennspannung:
200 V
Temperaturkoeffizient:
± 50ppm/°C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
1.8 kohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
MELF-Widerstände - Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Passive
,
TT ELECTRONICS / WELWYN
,
WRM0204C-1K8FI
,
2693516
,
269-3516
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0309*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay SMM02040C1801FB300 Widerstand 1800 Ohm Metall
Vishay
SMM02040C1801FB300
ab € 0,0325*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCFRFTDV1801 MELF-WIDERSTAND, 1K8, 1%, 0.25W
Multicomp
MCFRFTDV1801
ab € 0,0107*
Ähnlich
NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0204BTNX1K8 WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 1K8 0204
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX1K8
ab € 0,20*
Ähnlich
NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0204FTDX1K8 WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 1K8 0204
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX1K8
ab € 0,0206*
Ähnlich
Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 1.8kΩ ±1% / 0.25W ±50ppm/K, Melf 0204 Gehäuse
Vishay
MMA02040C1801FB300
ab € 0,0102*
Ähnlich
VISHAY MMA02040E1801BB100 WIDERSTAND, 0204, 1K8
Vishay
MMA02040E1801BB100
ab € 0,277*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen