Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0204BTNX1K8 WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 1K8 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838061
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0204BTNX1K8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • SVHC: To Be Advised
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1.8 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0204BTNX1K8, 2838061, 283-8061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,20*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1801FB300
    ab € 0,0325*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1801
    ab € 0,0107*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX1K8
    ab € 0,0206*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-1K8FI
    ab € 0,0485*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-1K8FI
    ab € 0,0309*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1801FB300
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1801BB100
    ab € 0,277*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.