Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
MELF-Widerstände - Oberflächenmontage
>
Artikel
TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0207C-220KFI METALLSCH.WIDERSTAND 220K 1% 0.4W 0207
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2693522
Hersteller:
TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
WRM0207C-220KFI
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
MELF-Widerstände
Oberflächenmontage
Nennleistung:
400 mW
Produktpalette:
WRM
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
MELF 0207
Widerstandstechnologie:
Metallschichtwiderstand
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
250 V
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Temperaturkoeffizient:
± 50ppm/°C
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
220 kohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
MELF-Widerstände - Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Passive
,
TT ELECTRONICS / WELWYN
,
WRM0207C-220KFI
,
2693522
,
269-3522
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0462*
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay MMB02070C2203FB200 Dünnschicht- 220 k? SMD 0.40 W 1% 1 St Widerstand 220000 Ohm Metall
Vishay
MMB02070C2203FB200
ab € 0,0406*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCFRFTDU2203 MELF-WIDERSTAND, 220K, 1%, 0.5W
Multicomp
MCFRFTDU2203
ab € 0,0297*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCFRFTDU2203 METALLSCHICHTWIDERSTAND, 220K, 1%, 0207
Multicomp
MCFRFTDU2203
ab € 0,0158*
Ähnlich
Typ: SMA-A0207FTDT220K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 220K/0207
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT220K
ab € 0,0549*
Ähnlich
Vishay CMB, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 220kΩ ±2% / 0.4W, Melf 0207 Gehäuse
Vishay
CMB02070X2203GB200
ab € 0,0711*
Ähnlich
VISHAY MMB02070C2203FB200 WIDERSTAND, MELF, 220K, 1%, 400MW, SMD
Vishay
MMB02070C2203FB200
ab € 0,0766*
Ähnlich
VISHAY SMM02070C2203FBP00 WIDERSTAND AUTO DÜNNSCHICHT 220K 1% 0207
Vishay
SMM02070C2203FBP00
ab € 0,0448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen