Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
Vishay MMB02070C2203FB200 Dünnschicht- 220 k? SMD 0.40 W 1% 1 St Widerstand 220000 Ohm Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-118333183
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MMB02070C2203FB200
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
220000 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.4 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
,
Präzisionswiderstand
,
Widerstands Dekade
,
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
präzisionswiderstand vishay
,
thin film widerstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCFRFTDU2203 MELF-WIDERSTAND, 220K, 1%, 0.5W
Multicomp
MCFRFTDU2203
ab € 0,0297*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCFRFTDU2203 METALLSCHICHTWIDERSTAND, 220K, 1%, 0207
Multicomp
MCFRFTDU2203
ab € 0,0158*
Ähnlich
RS PRO, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 220kΩ ±1% / 0.5W, Melf 0207 Gehäuse
RS Pro
1690391
ab € 40,54*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0207C-220KFI MELF-WIDERSTAND, 0207, 50PMM, 220K, 1%
TT-Welwyn
WRM0207C-220KFI
ab € 0,0655*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0207C-220KFI METALLSCH.WIDERSTAND 220K 1% 0.4W 0207
TT-Welwyn
WRM0207C-220KFI
ab € 0,0462*
Ähnlich
Typ: SMA-A0207FTDT220K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 220K/0207
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT220K
ab € 0,0549*
Ähnlich
Vishay CMB, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 220kΩ ±2% / 0.4W, Melf 0207 Gehäuse
Vishay
CMB02070X2203GB200
ab € 0,0711*
Ähnlich
VISHAY SMM02070C2203FBP00 WIDERSTAND AUTO DÜNNSCHICHT 220K 1% 0207
Vishay
SMM02070C2203FBP00
ab € 0,0448*
Ähnlich
YAGEO MMP100FRE220K WIDERSTAND, 220K, 1W, MELF 0207
Yageo
MMP100FRE220K
ab € 0,0999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen