Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
ROHM RSQ035N06FRATR MOSFET, AEC-Q101, N-KANAL, 60V, TSMT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2706776
Hersteller:
ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
RSQ035N06FRATR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung:
10 V
Drain-Source-Durchgangswiderstand:
0.05 ohm
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Pins:
6 Pin(s)
Transistormontage:
Oberflächenmontage
Kanaltyp:
n-Kanal
Dauer-Drainstrom Id:
3.5 A
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Bauform - Transistor:
TSMT
Drain-Source-Spannung Vds:
60 V
Verlustleistung:
1.25 W
Qualifikation:
AEC-Q101
Gate-Source-Schwellenspannung, max.:
3 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
>
FETs
>
Einfache MOSFET
Weitere Suchbegriffe:
Dioden
,
Einfache
,
FETs
,
Gleichrichter
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
ROHM
,
RSQ035N06FRATR
,
2706776
,
270-6776
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,15*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,933*
€ 1,11027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROHM RSQ035N06HZGTR N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 3,5 A, 6-Pin SOT-457T
ROHM Semiconductor
RSQ035N06HZGTR
ab € 0,234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen