Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX20745EVKIT# EVAL.BOARD, ABWÄRTS-SCHALTREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2709074
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX20745EVKIT#
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: Abwärtsschaltregler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MAX20745
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MAX20745
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board analog devices, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ANALOG DEVICES, MAX20745EVKIT#, 2709074, 270-9074
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 297,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 362,77*
    € 431,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 355,23*
    € 422,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 322,31*
    € 383,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 317,55*
    € 377,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 297,34*
    € 353,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.