Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82DC3150AA60K KONDENSATOR 0.15æF 63V 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2710238
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC3150AA60K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R82 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.15 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R82DC3150AA60K, 2710238, 271-0238
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0368*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1078*
    € 0,12828
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0474*
    € 0,05641
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    ab 21000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.