Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA DELTA41/X/SMAM/S/S/32 SCHWENKANTENNE, 0.698-2.7GHZ, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2717671
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     DELTA41/X/SMAM/S/S/32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Frequenz, max.: 2.7 GHz
  • Produktpalette: Delta
  • Antenne: Schwenkantenne
  • Frequenz, min.: 698 MHz
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 3
  • Verstärkung: 3 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: siretta lte antenne, lte antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, SIRETTA, DELTA41/X/SMAM/S/S/32, 2717671, 271-7671
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 22,49*
    € 33,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,55*
    € 34,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,59*
    € 41,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,92*
    € 40,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,00*
    € 35,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,74*
    € 31,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,35*
    € 28,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,98*
    € 27,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.