Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0473004.HAT1L SICHERUNG, AXIAL, 4A, TRÄGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2723072
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0473004.HAT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
Nennspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: PICO II Slo-Blo 473 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB Sicherung, axiale sicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0473004.HAT1L, 2723072, 272-3072
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 1,82*
    € 2,63*
    Lager 139
    54
    1
    € 14,99*
    ab € 0,867*
    € 2,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.