Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NTTFS4C10NTAG MOSFET, N-KANAL, 30V, 44A, WDFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2724426
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTTFS4C10NTAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0059 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 44 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: WDFN
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 23.6 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.2 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NTTFS4C10NTAG, 2724426, 272-4426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,355*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,233*
    € 1,46727
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.