Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 3254JH AXIALLÜFTER 92MM, 24VDC, 82.4CFM, 46DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2725519
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3254JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 3250J
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 292 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 46 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.334 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 82.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4100 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 7 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 3254JH, 2725519, 272-5519
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 34,00*
    € 62,37*
    Frei Haus
    ab € 53,08*
    € 78,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 48,54*
    € 88,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,05*
    € 104,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,75*
    € 102,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,74*
    € 90,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,69*
    € 85,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,65*
    € 68,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,54*
    € 57,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23
    ab € 2,92*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 3,86*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB00000-01
    ab € 165,71*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA90
    ab € 28,87*
    Zubehör
    ebm-papst
    92439-2-2929
    ab € 4,29*
    Zubehör
    ebm-papst
    TMSB11111-01
    ab € 327,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.