Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX VCAS04AP301R5DATWA VARISTOR, AEC-Q200, 350V, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728671
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VCAS04AP301R5DATWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 0.02 J
  • Nennspannung, V DC: 30 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Varistor: 0402 [Metrisch 1005]
  • Produktpalette: AP
  • Nennspannung V AC: 21 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 350 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, KYOCERA AVX, VCAS04AP301R5DATWA, 2728671, 272-8671
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0699*
    € 0,2713*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2713*
    € 0,32285
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1778*
    € 0,21158
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1352*
    € 0,16089
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1327*
    € 0,15791
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1281*
    € 0,15244
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0971*
    € 0,11555
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,713* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.