Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX AS Varistor, 1.5pF, 150 → 210V, 21V, 0.02J, Metall, 1A max., 0402 (1005M) Gehäuse, 1 x 0.5 x 0.6mm,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1819294
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VCAS04AP301R5DATWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
avx varistor
varistor
Varistorspannung = 150 → 210V
Wechselspannung max. = 21V
Gleichspannung max. = 30V
Klemm-Spannung = 350V
Energie = 0.02J
Serie = AS
Spitzenstrom max. = 1A
Kapazität = 1.5pF
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Stärke = 0.6mm
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)

AVX-Antennenleistungsschutzprodukte sind eine extrem niedrige Kapazitätserweiterung des zuverlässigen Antennenschutzbereichs mit neuen Nennspannungen, Kapazitäten und Energiewerten. Entwickelt für den Einsatz in HF-Schaltungen, Sensoren, Hochgeschwindigkeitsleitungen, optischen Schaltungen und kapazitiven Anwendungen. Die ability zur Handhabung größerer Transienten macht die Serie Antenna Power Guard nützlich für Anwendungen, bei denen kapazitive Schaltungen vor höherer Energie geschützt werden müssen. Diese niedrigen Kapazitätswerte haben eine geringe Einfügedämpfung, einen niedrigen Leckstrom und eine unübertroffene Zuverlässigkeit im Vergleich zu Diodenoptionen. Diese Vorteile in Kombination mit Größenvorteilen und bidirektionalem Schutz machen den Antenna Power Guard zur richtigen Wahl für Kfz- und allgemeine Anwendungen, die empfindlich auf Kapazität reagieren.25 kV ESD-Nennspannung Erfüllt 48 V dc Starthilfeanforderungen Multi-Strike-Funktion Weniger als 1 nS Reaktion auf ESD-Schlag ANWENDUNGEN RF-Schaltkreis Sensoren Antennen Datenleitungen Radargeräte Bluetooth Ethernet
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
150 → 210V
Wechselspannung max.:
21V
Gleichspannung max.:
30V
Klemm-Spannung:
350V
Serie:
AS
Spitzenstrom max.:
1A
Kapazität:
1.5pF
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Stärke:
0.6mm
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Weitere Suchbegriffe: 1819294, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, KYOCERA AVX, VCAS04AP301R5DATWA, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0706*
€ 0,4324*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 850,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.