Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ACM12US18 AC/DC-ADAPTER, MEDIZIN. ANW., 18V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2729253
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ACM12US18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
Produktpalette: ACM Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 18 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 12 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 666 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, ACM12US18, 2729253, 272-9253
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    ACM PLUG UK
    ab € 1,42*
    Zubehör
    XP Power
    ACM PLUG US
    ab € 0,98*
    Zubehör
    XP Power
    ACM PLUG EU
    ab € 1,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.