Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Eingangsstecker ACM Wand-Netzadapter 16mm Steckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183257
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ACM PLUG UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
Steckernetzgerät
AC-Eingangsstecker, Typ=ACM PLUG UK, Breite=49 mm, Höhe=16 mm, Tiefe=44 mm, Geeignet für=ACM Wand-Netzadapter, Montageart=Steckmontage, Stromversorgungszubehör – Material=-999, Stromversorgungszubehör – Typ=Kabelklinkensteckverbinder, Serien=ACM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzteil, xp power steckernetzteil, steckernetzgerät, AC-Eingangsstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,52*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,84*
1 Tag
2614
€ 14,99*
ab € 1,67*
€ 3,03*
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 3,83*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
ACM12US15
ab € 10,69*
Zubehör
XP Power
ACM18US15
ab € 12,08*
Zubehör
XP Power
ACM18US09
ab € 12,39*
Zubehör
XP Power
ACM24US12
ab € 13,97*
Zubehör
XP Power
ACM24US24
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.