Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Laborkabel
>
Messkabel
>
Artikel
Messleitung mit Bananensteckverbinder, 4mm-Bananenstecker, 4mm-Bananenstecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2729403
Hersteller:
Tenma
Herst.-Nr.:
76-1400
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung 1,5 m lamellenstecker s...
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial:
5 ft
Anschlusslänge - metrisch:
1.5 m
Isolatorfarbe:
Schwarz
Teststecker B:
4mm-Bananenstecker
Produktpalette:
-
Teststecker A:
4mm-Bananenstecker
Nennstrom:
12 A
Nennspannung:
-
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Messtechnik
>
Messleitungen & Tastköpfe
>
Messleitungen mit Bananensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
messkabel
,
Bananensteckverbinder
,
Messleitungen
,
Messtechnik
,
Tastköpfe
,
TENMA
,
76-1400
,
2729403
,
272-9403
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Messleitungskit, DMM, Messleitungen, Tastköpfe, austauschbare Spitzen, IC-Kappen
Tenma
76-081
ab € 28,14*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
ab € 42,31*
Zubehör
MULTICOMP PRO JR9021-2M MESSLEITUNG, 2M
Multicomp
JR9021-2M
ab € 2,57*
Zubehör
MULTICOMP PRO JR9235-1M BLACK MESSLEITUNG, SCHW., 1M, 15V, 4A
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,28*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP770284 MESSLEITUNGSSATZ, 60V, 5A, 304.8MM
Multicomp
MP770284
ab € 6,34*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP770521 PRÜFKLEMMENSATZ BANANENSTECKER 6TLG 10A
Multicomp
MP770521
ab € 7,06*
Zubehör
Steckverbinder-Adapter, Rot, Bananenstecker-4mm, 1 -polig, Buchse
Tenma
76-079
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen