Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Messleitungskit, schwarz/rot, Messleitungen, Tastköpfe, Krokodilklemmen
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2729440
Hersteller:
Tenma
Herst.-Nr.:
76-103
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
digital multimeter
Produktpalette:
-
Lieferumfang des Kits:
Zwei Messleitungen mit Tastkopfgehäuse mit 4mm-Bananenspitze auf abgewinkelten Stecker, jeweils zwei Klemmhaken, Tastkopfgehäuse, Gabelkabelschuh &, Clips
SVHC:
Lead (10-Jun-2022)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Messtechnik
>
Messleitungen & Tastköpfe
>
Messleitungs-/Tastkopf-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Messleitungen
,
Messleitungs-
,
Messtechnik
,
Tastkopf-Kits
,
Tastköpfe
,
TENMA
,
76-103
,
2729440
,
272-9440
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,14*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 41,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,70*
€ 71,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 56,90*
€ 67,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,99*
€ 60,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,44*
€ 60,02
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,95*
€ 57,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,14*
€ 48,96
pro Satz
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bananenstecker-Prüfspitze, 2mm, Zásuvka, Buchse, Panelmontage, 6 A, 30 VAC
Multicomp
24.102.1
ab € 0,25*
Zubehör
MULTICOMP 24.102.2 BUCHSE, 2MM, PANEL, SCHW
Multicomp
24.102.2
ab € 0,25*
Zubehör
MULTICOMP PRO JR9021-2M MESSLEITUNG, 2M
Multicomp
JR9021-2M
ab € 2,56*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP770287 MESSLEITUNGSSATZ, 60V, 5A, 185MM
Multicomp
MP770287
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen