Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ACM24US18 AC/DC-ADAPTER, MEDIZIN. ANW., 18V, 1.33A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2729531
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ACM24US18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Produktpalette: ACM Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 18 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 24 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.33 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, ACM24US18, 2729531, 272-9531
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 15,72*
    € 26,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,15*
    € 26,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,12*
    € 31,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    ACM PLUG UK
    ab € 1,48*
    Zubehör
    XP Power
    ACM PLUG US
    ab € 0,99*
    Zubehör
    XP Power
    ACM PLUG EU
    ab € 0,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.