Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLV32T-1R0J-EF INDUKTIVITÄT, 1UH, 0.4A, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2747883
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLV32T-1R0J-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: NLV32-EF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.7 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 120 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, NLV32T-1R0J-EF, 2747883, 274-7883
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    195
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0641*
    € 0,1746*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0796*
    € 0,2719*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1746*
    € 0,20777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1135*
    € 0,13507
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1098*
    € 0,13066
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1012*
    € 0,12043
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0917*
    € 0,10912
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0883*
    € 0,10508
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0849*
    € 0,10103
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0816*
    € 0,0971
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,873* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.