Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXICOM - TE CONNECTIVITY V23100V4305C011 REED-RELAIS, SPDT, 1.2A, 175V DC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2747998
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23100V4305C011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltstrom, max.: 1.2 A
  • Spulenwiderstand: 200 ohm
  • Produktpalette: V23100 -V4
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 175 VDC
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, AXICOM - TE CONNECTIVITY, V23100V4305C011, 2747998, 274-7998
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,91*
    € 22,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.