Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXICOM - TE CONNECTIVITY V23154D 720F104. KAMMRELAIS, DPDT, 2A, 125V AC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748090
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23154D 720F104.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammrelais
kammrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 150 V
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 550 ohm
  • Produktpalette: V23154
  • Kontaktmaterial: Silber-Gold
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 20 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Signalrelais, Taster, AXICOM - TE CONNECTIVITY, V23154D 720F104., 2748090, 274-8090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 95,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,04*
    € 192,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,91*
    € 185,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,76*
    € 181,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,17*
    € 146,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 108,23*
    € 128,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 103,92*
    € 123,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,45*
    € 113,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.