Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI UMFT601X-B EVAL.BOARD, 32-BIT-FIFO/USB 3.0-BRÜCKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748204
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     UMFT601X-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: FTDI
  • Unterart Anwendung: FIFO/USB 3.0-Brücke
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard FT601
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Prozessorkern: FT601
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FIFO, FIFO-Speicher, fifo, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, FTDI, UMFT601X-B, 2748204, 274-8204
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Box
    Frei Haus
    ab € 70,66*
    € 94,46*
    Lager 139
    57
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 73,26*
    € 95,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,07*
    € 113,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,14*
    € 110,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,93*
    € 107,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,85*
    € 103,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,26*
    € 87,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ROLINE
    11.02.8873
    ab € 4,31*
    Zubehör
    FTDI
    FT600Q-B-T
    ab € 6,53*
    Zubehör
    Ideal Power
    25HK-AB-050A400-D56-1
    ab € 14,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.