Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW INSTEK GOM-804 DC-MILLI-OHMMETER, 0.05OHM BIS 5MOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748512
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GOM-804
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohmmeter
ohmmeter
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 102 mm
  • Außenbreite: 223 mm
  • Gewicht: 3 kg
  • Außentiefe: 283 mm
  • Drahtanschluss: 4-Draht
  • Auflösung (Ohm): 1 µohm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Prüfstrom: 1 A
  • Genauigkeit: 0.05%
  • Widerstandsmessbereich: 0.05Ohm bis 5MOhm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrische, elektronische, Messtechnik, Widerstandsmessung, GW INSTEK, GOM-804, 2748512, 274-8512
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 446,56*
    € 524,80*
    16 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 460,90*
    € 524,83*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 483,06*
    € 553,32*
    Frei Haus
    ab € 524,25*
    € 598,93*
    € 6,90*
    ab € 528,75*
    € 602,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 553,32*
    € 658,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 547,87*
    € 651,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 511,98*
    € 609,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 502,66*
    € 598,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 483,06*
    € 574,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    1100MTL308001
    ab € 77,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.