Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY TA325ÿÿ AC-STROMTASTKOPF 3KA, OSZILLOSKOP/LOGGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748606
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA325ÿÿ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
pico oszilloskop
oszilloskop
Seitenanschluss Messgerät: BNC-Buchse
  • Produktpalette: PicoScope 4444 Series
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope, Rekorder &, Datenlogger von Pico Technology
  • Strombereich, min.: 30 A
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Strombereich, max.: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messtechnik, Strommesszangen, Tastköpfe, PICO TECHNOLOGY, TA325ÿÿ, 2748606, 274-8606
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 598,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 686,13*
    € 816,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 664,62*
    € 790,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 625,15*
    € 743,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 613,46*
    € 730,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 598,08*
    € 711,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    TA051
    ab € 13,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.