Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP S08SU16-EVK EVAL.BOARD, SENSORLOSE BLDC-MOTORSTEUER.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748844
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S08SU16-EVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: HCS08
  • Unterart Anwendung: Sensorlose BLDC-Motorsteuerung
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MC9S08SU16
  • Kit-Anwendungsbereich: Motorsteuerung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: MC9S08SU16
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, NXP, S08SU16-EVK, 2748844, 274-8844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,05*
    € 55,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,91*
    € 54,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,73*
    € 52,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,63*
    € 48,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,52*
    € 48,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,40*
    € 40,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.