Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74406042101 INDUKTIVITÄT 100UH 0.42A 20% HALBGESCH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749126
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74406042101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 420 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: WE-LQFS Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 320 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.386 ohm
  • Produktbreite: 4.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74406042101, 2749126, 274-9126
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,468*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.