Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41888C7228M000 KONDENSATOR, 2200æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2750231
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41888C7228M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 31.5 mm
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.019 ohm
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: B41888
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, EPCOS, B41888C7228M000, 2750231, 275-0231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,866*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,136*
    € 1,35184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1V222B
    ab € 0,72*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFK1V222S
    ab € 1,50*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1V222B
    ab € 0,782*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1V222
    ab € 1,07*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1V222S
    ab € 1,14*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL213650222E3
    ab € 1,78*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL215050222E3
    ab € 1,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.