Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF / 35V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2800249
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215050222E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 35V dc
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 x 31mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
35V dc
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 x 31mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko vishay, alu elko, 2800249, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL215050222E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,00*
1 Tag
275
1
€ 14,99*
ab € 1,76*
€ 6,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1V222B
ab € 0,69*
Ähnlich
Epcos
B41888D7228M000
ab € 0,79*
Ähnlich
Epcos
B41888C7228M000
ab € 0,906*
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1V222
ab € 1,35*
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1V222
ab € 0,901*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1V222B
ab € 0,782*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1V222
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.