Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXPTPU12RAF03ACL010PUR SENSORKABEL 3P M12-BUCHSE/FR. ENDE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751793
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPTPU12RAF03ACL010PUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: Buccaneer M12
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse, 90°
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Anzahl der Positionen: 3 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PXPTPU12RAF03ACL010PUR, 2751793, 275-1793
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,05*
    € 19,55*
    € 6,90*
    ab € 14,73*
    € 21,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,92*
    € 29,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,26*
    € 34,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,41*
    € 33,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,34*
    € 25,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,76*
    € 23,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PXPPAM12FBF03ASTPG9
    ab € 9,85*
    Zubehör
    Bulgin
    PXPPAM12RAM03ASTPG9
    ab € 11,41*
    Zubehör
    Bulgin
    PXPPAM12RAF03ASTPG9
    ab € 11,81*
    Zubehör
    Bulgin
    BOX1M1205MA05M805F
    ab € 182,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.