Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 1 m, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 1 m, P
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 1 m, P
Artikel-Nr.:
     4502-41F3596
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPTPU12RAF03ACL010PUR
EAN/GTIN:
     4099891104047
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
M12 rechtwinklige Buchse, PXPTPU12RAF03ACL010PUR, Bulgin PXPTPU12RAF03ACL010PUR ist als eine der zuverlässigsten und effizientesten Verbindungen etabliert. Mit einer kleinen Grundfläche, einer extrem niedrigen Ausfallrate und hohen Le istungsfähigkeiten ist diese Reihe nicht nur ideal für Sensorverbindungen, sondern auch für eine Vielzahl von Feldbussystemen. Dieser Rundsteckverbinder ist eine einfach zu handhabende und äußerst zuverlässige Lösung für Sensor-/Aktorverbindungen in industriellen Automatisierungs- und Steuerungsanwendungen. Features * Zuverlässiger Schraubensicherungsmechanismus nach Industriestandard * Schutzart IP67 * Umspritzter Flex-Körper * 3 Kontakte * Gewinkelte Kabelstecker
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.063 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,03*
€ 19,47*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,96*
€ 21,58*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,94*
€ 29,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12FBF03ASTPG9
ab € 9,78*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12RAM03ASTPG9
ab € 11,37*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12RAF03ASTPG9
ab € 11,79*
Zubehör
Bulgin
BOX1M1205MA05M805F
ab € 182,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.