Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TC826-TB HALTERUNG KABELBINDER, PA66, NATUR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2752879
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TC826-TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelbinder
Kabelbinderbefestigung
Halterungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Länge: 25.4 mm
  • Halterungsfarbe: Natur
  • Höhe: -
  • Produktpalette: -
  • Breite: 12.7 mm
  • Befestigungstyp: Schraube
  • Montagelochdurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 227,95*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,22795* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 328,27*
    € 390,64
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 313,09*
    € 372,58
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 282,39*
    € 336,04
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 263,85*
    € 313,98
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 255,67*
    € 304,25
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 248,18*
    € 295,33
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 242,01*
    € 287,99
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 227,95*
    € 271,26
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.