Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 304-80064-01 STECKV. DIN 41612 BUCHSENLEIST 30P 3REIH


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2758956
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     304-80064-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
41612
DIN
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Type C/3
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Kontakte: 30 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EPT, 304-80064-01, 2758956, 275-8956
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,36*
      
    Preis gilt ab 22.500 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 45 Pakete
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Paket
    ab 90 Pakete
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Paket
    ab 180 Pakete
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Paket
    ab 225 Pakete
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Paket
    ab 450 Pakete
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Paket
    ab 22500 Pakete
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ept
    103-80004
    ab € 0,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.