Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMR30-XPRO EVAL.BOARD, XPLAINED PRO, CORTEX-M0+ MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759348
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMR30-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: SAM R30
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: ATSAMR30 Xplained Pro MCU-Board
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: ATSAMR30G18A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MICROCHIP, ATSAMR30-XPRO, 2759348, 275-9348
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 91,99*
    € 116,73*
    Frei Haus
    ab € 98,68*
    € 128,21*
    € 6,90*
    ab € 103,62*
    € 131,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,73*
    € 138,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,08*
    € 138,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,76*
    € 130,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,28*
    € 125,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,99*
    € 109,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.