Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ICZ0948S05 DC/DC-WANDLER, 5V, 1.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759672
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ICZ0948S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: ICZ09 Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 48 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 11.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 9.6 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 21.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 1.6 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 75 V
  • Ausgangsleistung, max.: 9 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 36 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.6 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, ICZ0948S05, 2759672, 275-9672
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 19,451*
    € 26,2945*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 20,55*
    € 33,67*
    1
    € 6,90*
    ab € 21,59*
    € 38,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,67*
    € 40,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,42*
    € 38,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,23*
    € 32,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.