Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT 26001612 KABELSCHUTZ, 1.5M X 83MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2760274
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelschutz
Kabelschutzfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: Snap Fit&trade, Series
  • Außenbreite: 83 mm
  • Außenlänge: 1.5 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,17*
    € 48,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,05*
    € 46,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,37*
    € 36,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,25*
    € 25,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.