Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BUK9M11-40EX MOSFET, N-KANAL, AUTO, 53A, 40V, SOT1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2760378
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BUK9M11-40EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0075 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 53 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-1210
  • Drain-Source-Spannung Vds: 40 V
  • Verlustleistung: 62 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.7 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BUK9M11-40EX, 2760378, 276-0378
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,354*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,272*
    € 1,51368
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.